入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルブッシング |
ブッシュタイプ | ヘッドレスプレスフィット |
同心度公差 | 0.0003 "TIR最大 |
ドリルサイズ | 4.4 mm |
終了 | 鋼 |
硬度 | RC62-64 |
内部径 | 4.4 mm |
内径内許容範囲 | 0.0001- + 0.0004 " |
材料 | 52100スルー硬化 |
外径 | 5 / 16 " |
外径許容範囲 | + 0.0013- + 0.0016 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3 / 8 " |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 0.8 |
船幅(cm) | 0.8 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | GB |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ブッシュタイプ | 同心度公差 | ドリルサイズ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 外径 | 外径許容範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P108AU | 1 / 2 " | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #62 | 0.038 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥11,885 | |
P108AV | 1 / 2 " | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #61 | 0.039 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥11,885 | |
P108AX | 1 / 2 " | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #60 | 0.04 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥11,885 | |
P108AY | 1 / 2 " | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #59 | 0.041 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥11,885 | |
P108BA | 1 / 2 " | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #58 | 0.042 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥11,885 | |
P108BB | 1 / 2 " | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #57 | 0.043 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥13,147 | |
P108BE | 1 / 2 " | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #56 | 0.047 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥13,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。