定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー M51000.240.0180 六角キャップ スクリュー ステンレス鋼 M24 x 3、180mm | AB8DJD 25DC11

APPROVED VENDOR M51000.240.0180 六角穴付きボルト ステンレス鋼 M24 x 3, 180mm

在庫あり
アイテム: AB8DJD モデル:M51000.240.0180相互参照: 25DC11 / 156M70

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,214 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズM24 X 3
直径M24
終了シンプルスタイル
グレードA2
頭の高さ15 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅36 mm
頭の下の長さ180 mm
材料304ステンレススチール
最小ねじ山の長さ60 mm
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力700 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
ねじの長さ60 mm
番手3 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.73
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318159000
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M51000.240.0180 六角穴付きボルト ステンレス鋼 M24 x 3, 180mm
¥5,214 /単価