入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェンダーワッシャー |
終了 | 亜鉛 |
ボルトサイズに適合 | M6 |
内部径 | 6.4 mm |
材料 | 鋼 |
外径 | 18 mm |
厚さ | 1.6 mm |
厚さの許容 | +/- 0.20mm |
タイプ | 大きな外径 |
ビッカース硬度 | 140 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 16.99 |
船幅(cm) | 16.38 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | パッケージの重量 | ロックウェル硬度 | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0463 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | 2.25ポンド。 | B40 | 1 / 4 " | 0.047 " | +/- 0.005 " | ¥4,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。