APPROVED VENDOR M04100.300.0280 六角穴付ボルト M30、3.50、長さ 280mm、5PK
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
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M30 X 3.5 |
直径 | M30 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | クラス10.9 |
頭の高さ | 18.7 mm |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 46 mm |
頭の下の長さ | 280 mm |
材料 | 鋼 |
最小ねじ山の長さ | 72 mm |
プルーフロード | 830 N / mm-sq。 |
ロックウェル硬度 | C32からC39 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度302度までNS |
抗張力 | 1000 N / mm-sq。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 72 mm |
番手 | 3.50 mm |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 8.75 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.01 |
船幅(cm) | 16.69 |
HSコード | 7318158066 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。