APPROVED VENDOR H32032000-V6ストレッチラップフィルム6000フィートx30インチパック40個
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
アイテム価格 | ストレッチラップフィルム |
色 | クリア |
ゲージ | 80 |
グレード | ブローン |
長さ | 6000ft。 |
材料 | LLDPE |
形式 | SFⅢ |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 738 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 3921110000 |
原産国 | US |
モデル | ゲージ | グレード | 長さ | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF2031800-00 | 80 | キャスト | 1500ft。 | HWIV | 18 " | ¥943,973 | 見積依頼
|
HF1521800-00 | 60 | キャスト | 2000ft。 | HWIV | 18 " | ¥982,566 | 見積依頼
|
H31782000-V6 | 70 | ブローン | 6000ft。 | SFⅢ | 20 " | ¥806,397 | |
H32082000-W2 | 80 | ブローン | 6000ft。 | SFⅢ | 20 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。