APPROVED VENDOR HF1521800-00ストレッチラップフィルム2000フィートx18インチ-192パック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレッチラップフィルム |
色 | クリア |
ゲージ | 60 |
グレード | キャスト |
長さ | 2000ft。 |
材料 | LLDPE |
形式 | HWIV |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 877.05 |
船高(cm) | 205.74 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 3921110000 |
原産国 | US |
モデル | ゲージ | グレード | 長さ | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF2031800-00 | 80 | キャスト | 1500ft。 | HWIV | 18 " | ¥943,973 | 見積依頼
|
H32032000-V6 | 80 | ブローン | 6000ft。 | SFⅢ | 30 " | ¥1,015,590 | |
H31782000-V6 | 70 | ブローン | 6000ft。 | SFⅢ | 20 " | ¥806,397 | |
H32082000-W2 | 80 | ブローン | 6000ft。 | SFⅢ | 20 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。