入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジガスケット |
色 | ホワイト |
内部径 | 3.5 " |
材料 | バージンPTFE |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 5.375 " |
温度。 範囲 | -450から500 F |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | リング |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
D030150R202027 | 1 / 16 " | ¥1,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。