HARRINGTON LB015-10-SYH レバーチェーンホイスト 3000 ポンド 10 フィート
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
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
ブレーキ | ウェストンスタイル自動ブレーキ |
鎖 | ニッケルメッキ |
チェーンの長さ | 10のフィート |
終了 | アクリルイエロー |
フック開口部 | 1" |
レバーの長さ | 10-13 / 32」 |
リフト | 10のフィート |
負荷容量 | 3000ポンド |
最小フック間 | 13.25 " |
過負荷保護 | いいえ |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 64ポンド |
リービング | 1 |
船の重量(kg) | 10.88 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8425190000 |
モデル | フック開口部 | 負荷容量 | 最小フック間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LB015-10-SC-SYH | 1" | 3000ポンド | 13.25 " | ¥218,284 | |
LB030-10-SYH | 1-5 / 16」 | 6000ポンド | 13-9 / 16」 | ¥250,484 | |
LB030-10-SC-SYH | 1-5 / 16」 | 6000ポンド | 13-9 / 16」 | ¥305,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。