APPROVED VENDOR B69135.025.0165 リベット ナット Rbd 鋼 1/4-20 0.577Inl、1000PK
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベットナット |
本体径 | 0.390 " |
ドリルサイズ | 25 / 64 " |
終了 | 亜鉛 |
フランジ径 | 0.500 " |
グリップ範囲 | 0.027-0.165" |
頭径 | 0.500 " |
頭の高さ | 0.028 " |
穴のサイズ | 0.390 " |
長さ | 0.577 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | リブ付き |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 4.12 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。