入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジガスケット |
ボルト穴 | 4 |
色 | レッド |
内部径 | 3.5 " |
材料 | SBRブレンド |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 7.5 " |
温度。 範囲 | -20から180 F |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | フルフェイスガスケット |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 4016935050 |
原産国 | CN |
モデル | 色 | 内部径 | 材料 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9071FF-0150-125-0075 | ブラック | 1-1 / 16」 | ネオプレンブレンド | 3.875 " | -20から190F | ¥148 | |
9071FF-0150-125-0100 | ブラック | 1-5 / 16」 | ネオプレンブレンド | 4.25 " | -20から190F | ¥174 | |
9071FF-0150-125-0150 | ブラック | 1-29 / 32」 | ネオプレンブレンド | 5" | -20から190F | ¥246 | |
9071FF-0150-125-0200 | ブラック | 2.375 " | ネオプレンブレンド | 6" | -20から190F | ¥337 | |
9071FF-0150-125-0250 | ブラック | 2.875 " | ネオプレンブレンド | 7" | -20から190F | ¥486 | |
9071FF-0150-125-0300 | ブラック | 3.5 " | ネオプレンブレンド | 7.5 " | -20から190F | ¥537 | |
9071FF-0150-125-0400 | ブラック | 4.5 " | ネオプレンブレンド | 9" | -20から190F | ¥784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。