入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚 |
曲げ角度 | 18度F |
色 | 灰色のエポキシ |
構造 | 鋼 |
深さ | 6.5 " |
終了 | グレー |
穴の形状 | 正方形である |
穴のサイズ | 3" |
穴の間隔 | 1-1 / 2」 |
負荷定格 | 100ポンド |
ロックシステム | 有り |
材料 | 鋼 |
タイプ | エポキシパウダーコーティング |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。