APPROVED VENDOR 6MEG1 ロッドナイロン オフホワイト 直径 6 インチ x 長さ 4 フィート
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
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | オフホワイト |
直径 | 6" |
直径公差 | + 0.250 / -0.000 " |
長さ | 4ft。 |
長さ公差 | + 0.060 / -0.00 " |
材料 | ナイロン |
マックス。 温度 | 210 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 11,500のプサイ |
タイプ | 押し出されました |
船の重量(kg) | 26.41 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6MEE1 | 1.125 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥29,567 | 見積依頼
|
6MEE2 | 1.75 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥65,647 | 見積依頼
|
6MEE3 | 1.375 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥26,203 | 見積依頼
|
6MEE4 | 1.625 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥42,795 | 見積依頼
|
6MEE5 | 1.875 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥48,231 | 見積依頼
|
6MEE6 | 1" | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥23,145 | 見積依頼
|
6MEE7 | 2.5 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥86,727 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。