APPROVED VENDOR 6MEE6 ロッド ナイロン オフホワイト 直径 1 インチ x 長さ 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | オフホワイト |
直径 | 1" |
直径公差 | + 0.015 / -0.000 " |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | + 0.060 / -0.00 " |
材料 | ナイロン |
マックス。 温度 | 210 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 11,500のプサイ |
タイプ | 押し出されました |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6MEE1 | 1.125 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥14,868 | 見積依頼
|
6MEE2 | 1.75 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥33,211 | 見積依頼
|
6MEE3 | 1.375 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥22,257 | 見積依頼
|
6MEE4 | 1.625 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥36,350 | 見積依頼
|
6MEE5 | 1.875 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥41,501 | 見積依頼
|
6MEE7 | 2.5 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥73,665 | 見積依頼
|
6MEE8 | 2.25 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft。 | ¥60,898 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。