入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 四角ベベルワッシャー |
終了 | 亜鉛 |
ボルトサイズに適合 | M20 |
内部径 | 22 mm |
長さ | 44 mm |
材料 | 鋼 |
厚さ | 9.2 mm |
厚さの許容 | +/- 1.2mm |
幅(Width) | 40 mm |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。