構造ワッシャー
構造ワッシャーは、エンジニアリングジョイントの構造的完全性を確保するために、構造用ネジ、ボルト、スタッド、ナットとともに使用されます。 Raptor Supplies の構造ワッシャーを提供しています...続きを読む
構造ワッシャー
形式 | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | L04237.160.0001 | ¥109,626 | ||
A | L04237.120.0001 | ¥106,711 | ||
A | L04237.200.0001 | ¥111,832 | ||
A | L04237.270.0001 | ¥95,136 | ||
B | L04035.160.0001 | ¥137,075 | ||
B | L04035.270.0001 | ¥139,514 | ||
B | L04035.120.0001 | ¥667,534 |
構造用ワッシャー 炭素鋼 X、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04035.270.0001 | AH7TEL | ¥43,390 |
構造用ワッシャー 炭素鋼 M36 X、50PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04237.360.0001 | AH7THV | ¥79,458 |
構造用ワッシャー 炭素鋼 M30 X、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04237.300.0001 | あー7THU | ¥79,453 |
構造用ワッシャー 炭素鋼 M27 X、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04237.270.0001 | AH7THT | ¥36,246 |
構造用ワッシャー 炭素鋼 M24 X、200PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04237.240.0001 | AH7THR | ¥74,653 |
構造用ワッシャー 炭素鋼 M22 X、200PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04237.220.0001 | AH7THQ | ¥44,527 |
構造用ワッシャー 炭素鋼 M20 X、200PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04237.200.0001 | AH7THP | ¥31,796 |
構造用ワッシャー 炭素鋼 M16 X、200PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04237.160.0001 | AH7THN | ¥23,528 |
構造用ワッシャー 炭素鋼 M12 X、400PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04237.120.0001 | AH7THM | ¥22,750 |
構造ワッシャー 炭素鋼、200PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04035.240.0001 | AH7TEK | ¥48,707 |
角座金 M8 10PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6GA10 | AE8WXL | ¥2,768 |
構造ワッシャー 炭素鋼、200PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04035.220.0001 | AH7TEJ | ¥56,461 |
構造ワッシャー 炭素鋼、200PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04035.200.0001 | ああ7て | ¥34,803 |
構造ワッシャー 炭素鋼、200PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04035.160.0001 | AH7TEG | ¥20,068 |
構造用ワッシャー 炭素鋼 X、400PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M04035.120.0001 | AH7TEF | ¥126,450 |
平ワッシャー 1"、10PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6ZA30 | AF2YFZ | ¥1,991 |
平ワッシャー 3/4"、25PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6ZA28 | AF2YFY | ¥2,422 |
レイズドワッシャー 1/2 - 25 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
258071-PG | AB9HPB | ¥15,160 | 詳細を参照してください。 |
よくある質問
強度のグレード/クラスは何を意味しますか?
- ワッシャーのグレードまたはクラスは、その強度と、それぞれのナット / ネジ付きロッド / ネジ / ボルトとの互換性を示します。
- グレードが高くなるほど、ファスナーの強度が高くなります。
- インペリアルワッシャーにはSAEグレードが使用されています。 他のファスナーと同じ SAE 強度グレードのワッシャーを併用する必要があります。
- メートルワッシャーには ISO クラスが使用されます。 ファスナーと同じ最初の数字を持つワッシャーは、一緒に使用することを目的としています。
- ASTM グレードは、強度、圧力、温度などの要素に基づいています。
張力/荷重インジケーター構造ワッシャーの取り付け方法は?
張力・荷重表示構造ワッシャーは、取り付けられたナットやボルトの頭の回転面にワッシャーが接触しないように注意しながら、ボルトアセンブリに取り付けることができます。 回転部品と接触購入に進む、ワッシャーのリッジに早期の圧縮と摩耗が発生し、使用できなくなる可能性があります。
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- 研磨バンドとロール
- 電力試験
- ナッツ
- 温水ヒーターおよび付属品
- ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター
- ねじ山測定ゲージ
- 出口標識とライトの組み合わせ
- 導電性ビン
- コードレスリベッター
- LOOS フォークエンド
- EAGLE 収納輸送バッグ
- NUMATICS ケーブル標準フォームC24vdc
- Arrow Pneumatics インサートキット
- JANCY ドリルチャック&アーバーアダプター
- CLEVELAND 高性能仕上げ用粉末金属スクエアエンドミル
- GRAINGER 平端カットシリンダーバー SBタイプ
- HUMBOLDT ASTM 温度計、水銀、華氏、PTFE コーティング
- FOSTORIA ランプ
- TANIS BRUSHES ブラシ