入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
CLASS | 5g6g |
ドライブサイズ | 5 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 16 mm |
頭の高さ | 7 mm |
ヘッドスタイル | ナーリング |
材料 | 12.9合金鋼 |
最小 抗張力 | 159,500 PSI |
ロックウェル硬度 | C39からC44 |
剪断強度 | 95,700のプサイ |
肩径 | 10 mm |
肩の長さ | 25 mm |
肩の長さの公差 | + 0.25mm |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -70から250 F |
ねじの長さ | 13 mm |
番手 | M8 X 1.25 |
タイプ | 自動ロック |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318158045 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | CLASS | ドライブサイズ | ドライブの種類 | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | ヘッドスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT4314 | 2A | - | スロット | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 1 / 8 " | スタンダード | 18-8ステンレス鋼 | ¥8,636 | ||
PAT4319 | 2A | - | スロット | シンプルスタイル | 5 / 16 " | 5 / 32 " | スタンダード | 18-8ステンレス鋼 | ¥10,548 | ||
24。 Oct 4328 | 2A | - | スロット | シンプルスタイル | 3 / 8 " | 3 / 16 " | スタンダード | 18-8ステンレス鋼 | ¥14,557 | ||
7007SSPH | 2A | #1 | フィリップス | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 1 / 8 " | スタンダード | 18-8ステンレス鋼 | ¥9,066 | ||
7013SSPH | 2A | #2 | フィリップス | シンプルスタイル | 9 / 32 " | 1 / 8 " | スタンダード | 18-8ステンレス鋼 | ¥8,750 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。