入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | USSワッシャー |
終了 | 亜鉛 |
ボルトサイズに適合 | 1.75 " |
内部径 | 1.875 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 4" |
パッケージの重量 | 5ポンド。 |
ロックウェル硬度 | Rb40分 |
厚さ | 0.19 " |
厚さの許容 | +/- 0.030 " |
タイプ | USS |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。