入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットボルトコネクタ |
コネクト | 銅線から銅線 |
設計 | スクエアヘッド |
ヘッドスタイル | スクエアヘッド |
材料 | 電気銅 |
最小最大1個の導体をタップします。 メイン(AWG) | 8str |
メインとタップが等しいワイヤ範囲(AWG) | 250 kcmil ~ 1 str |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | BR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。