APPROVED VENDOR 6ALX4バーストックアルミニウム6063/1 x8インチ1フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形の棒材 |
合金タイプ | 6063 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | T52 |
厚さ | 1 / 8 " |
厚さの許容 | +/- 0.007 " |
タイプ | 耐食 |
典型的な硬度 | 60 |
典型的な引張強さ | 27000 PSI |
典型的な降伏強度 | 21000 PSI |
幅(Width) | 1" |
幅の許容 | +/- 0.012 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 0.32 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7606123030 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6ALV9 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 2" | +/- 0.024 " | ¥14,586 | 見積依頼
|
6ALW0 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 1" | +/- 0.012 " | ¥8,491 | 見積依頼
|
6ALW1 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 3 / 4 " | +/- 0.010 " | ¥5,624 | 見積依頼
|
6ALW2 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 1" | +/- 0.012 " | ¥5,503 | 見積依頼
|
6ALW3 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 3 / 4 " | +/- 0.010 " | ¥4,369 | 見積依頼
|
6ALW4 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | ¥3,527 | 見積依頼
|
6ALW5 | 1 / 4 " | +/- 0.008 " | 2" | +/- 0.024 " | ¥7,441 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。