入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐食性長方形チューブ |
合金タイプ | 6063 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | アルミニウム |
許容範囲外 | スタンダード |
気性 | T52 |
抗張力 | 27,000のプサイ |
典型的な硬度 | 60 |
典型的な降伏強度 | 21,000のプサイ |
壁の厚さ | 0.125 " |
肉厚公差 | +/- 0.015 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7608200090 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。