APPROVED VENDOR 6ALT3長方形チューブ6063アルミニウム4x6インチ3フィート
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
アイテム価格 | 耐食性長方形チューブ |
合金タイプ | 6063 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 3ft。 |
長さ公差 | +/- 2.000 " |
材料 | アルミニウム |
許容範囲外 | スタンダード |
気性 | T52 |
抗張力 | 27,000のプサイ |
典型的な硬度 | 60 |
典型的な降伏強度 | 21,000のプサイ |
壁の厚さ | 0.25 " |
肉厚公差 | +/- 0.025 " |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7608200090 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。