APPROVED VENDOR 5UTJ0ユーティリティカート500ポンド負荷容量
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 250ポンド |
キャスター素材 | ノンマーキングラバー |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
棚の間の距離 | 19 " |
Handle | 人間工学的 |
脚の色 | グリーン |
唇の高さ | 2.75 " |
負荷容量 | 500ポンド |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 32.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 34.5 " |
全幅 | 17.5 " |
棚の色 | グリーン |
棚の長さ | 30 " |
棚幅 | 17.5 " |
船の重量(kg) | 16.19 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 上部と中央の棚の間の距離 | 調整可能な増分 | 棚あたりの容量 | 脚の色 | 脚の素材 | 唇の高さ | 負荷容量 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間2分 | - | 18 " | 68ポンド | パテ | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 150ポンド | 2 | ¥32,431 | ||
4時間3分 | - | 18 " | 68ポンド | ブラック | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 150ポンド | 2 | ¥26,630 | ||
4時間3分 | 9.5 " | 8 "から16-1 / 2" | 68ポンド | ブラック | 高密度PE | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥34,110 | ||
4HRP8 | 9.5 " | 8 "から16-1 / 2" | 68ポンド | パテ | 高密度PE | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥50,286 | ||
4HRR3 | 16.5 " | 18 " | 68ポンド | パテ | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥48,979 | ||
4HRR4 | 16.5 " | 18 " | 68ポンド | ブラック | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥30,134 | ||
4時間7分 | - | 18.5 " | 68ポンド | ブラック | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 150ポンド | 2 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。