APPROVED VENDOR 4HRP8ユーティリティカート200ポンド耐荷重Pe
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
調整可能な増分 | 8 "から16-1 / 2" |
棚あたりの容量 | 68ポンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き |
中央と下の棚の間の距離 | 16.5 " |
棚の間の距離 | 上から中8、中から下16/1 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 9.5 " |
ハンドル付き | 有り |
脚の色 | パテ |
脚の素材 | 高密度PE |
唇の高さ | 1 / 4 " |
負荷容量 | 200ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 24 " |
棚の色 | グレー |
棚の長さ | 18 " |
棚板素材 | 高密度PE |
棚のスタイル | リップ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 9403704020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 上部と中央の棚の間の距離 | 調整可能な増分 | 棚あたりの容量 | 脚の色 | 脚の素材 | 唇の高さ | 負荷容量 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間2分 | - | 18 " | 68ポンド | パテ | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 150ポンド | 2 | ¥32,431 | ||
4時間3分 | - | 18 " | 68ポンド | ブラック | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 150ポンド | 2 | ¥26,630 | ||
4時間3分 | 9.5 " | 8 "から16-1 / 2" | 68ポンド | ブラック | 高密度PE | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥34,110 | ||
4HRR3 | 16.5 " | 18 " | 68ポンド | パテ | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥48,979 | ||
4HRR4 | 16.5 " | 18 " | 68ポンド | ブラック | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥30,134 | ||
4時間7分 | - | 18.5 " | 68ポンド | ブラック | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 150ポンド | 2 | - | 見積依頼
| |
5UTH8 | - | - | 250ポンド | ベージュ | - | 2.75 " | 500ポンド | 2 | ¥34,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。