入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バナナプラグ |
色 | レッド |
ハンドヘルド電圧 | 33VAC / 70VDC |
ハンズフリー電圧 | 5000VAC |
最大アンペア | 15 |
最大動作温度。 | 最大122度F |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ワイヤーサイズ | ボディ材質 | 色 | コンタクト材料 | 長さ | 最大アンペア | 最大動作温度。 | 安全性評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TWY6 | 18〜22 AWG | ポリマーの分析 | ブラック | ベリリウム銅 | 2.5 " | 20 | 80〜176度F | CATⅡ 300V | ¥981 | ||
5TWY7 | 18〜22 AWG | ポリマーの分析 | レッド | ベリリウム銅 | 2.5 " | 20 | 80〜176度F | CATⅡ 300V | ¥981 | ||
5TXA1 | - | - | ブラック | - | - | 15 | 最大122度F | - | ¥4,900 | ||
5TXA5 | 18 AWG | 真鍮 | ブラック | ニッケルメッキ真鍮 | 2.125 " | 20 | 14〜176度F | CATIII 1000V | ¥1,368 | ||
5TXA6 | 18 AWG | 真鍮 | レッド | ニッケルメッキ真鍮 | 2.125 " | 20 | 14〜176度F | CATIII 1000V | ¥1,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。