入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バナナプラグ |
ボディ材質 | 真鍮 |
色 | ブラック |
コンタクト材料 | ニッケルメッキ真鍮 |
ハンドヘルド電圧 | 1000VAC |
絶縁材 | ポリマーの分析 |
長さ | 2.125 " |
最大アンペア | 20 |
最大動作温度。 | 14〜176度F |
安全性評価 | CATIII 1000V |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。