入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サクションストレーナー |
直径 | 4" |
演算 | 堆積物、下水、泥、または固形物の大きな粒子が排水ポンプの吸引ポートに入るのを防ぎます |
高さ | 9.5 " |
インレット | 3 "NPSM |
材料 | 鋼 |
オープニング | 3 / 8 " |
メッキ | 亜鉛 |
タイプ | サイドラウンドミシン目 |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | CN |
モデル | 直径 | 高さ | インレット | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5RWJ6 | 1.625 " | 6.25 " | 3/4 "NPSM | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | ¥2,809 | |
5RWJ7 | 1.625 " | 6.25 " | 3/4 "GHT | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | ¥3,081 | |
5RWJ8 | 1.625 " | 6.25 " | 1 "NPSM | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | ¥2,941 | |
5RWK0 | 2.25 " | 6.5 " | 1-1 / 2 "NPSM | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | ¥3,189 | |
5RWK2 | 2.75 " | 6.5 " | 2 "NPSM | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | ¥3,472 | |
5RWK4 | 3.375 " | 9.5 " | 2-1 / 2 "NPSM | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | ¥2,822 | |
5RWK7 | 7" | 5" | 4 "NPSM | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | ¥7,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。