定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 5P724 ニップル 1 1/2 x 5 1/2 インチ ブラック溶接スチール | AE4ZGH

APPROVED VENDOR 5P724ニップル1/1 x 2/5インチ黒溶接鋼

在庫あり
アイテム:AE4ZGH モデル:5P724

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,978 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item乳首
基本接続タイプ両端にねじ切り
ボディ材質黒溶接鋼
長さ5.5 "
マックス。 圧力300 psi @ 150度F
最大蒸気圧150のプサイ
外径1-57 / 64」
パイプサイズ1.5 "
スケジュール40
シームレス/溶接溶接した
ねじの種類NPT
壁の厚さ9 / 64 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.51
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)5.08
HSコード7307995015
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル長さマックス。 圧力外径パイプサイズ壁の厚さ価格
承認ベンダー 10E175 ニップル 2 インチ x 2 インチ Npt スチール - 25 個パック | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400度F2.375 "2"--
見積依頼
承認ベンダー 10E176 ニップル 1/8 インチ x 2 インチ Npt スチール - 25 個パック | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400度F0.405 "1 / 8 "-¥2,679
承認ベンダー 10E177 ニップル 1/4 インチ x 2-1/2 インチ Npt スチール - 25 個パック | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400度F0.54 "1 / 4 "-¥3,321
承認ベンダー 10E181 ニップル 1 インチ x 3-1/2 インチ Npt スチール - 25 個パック | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400度F1.315 "1"--
見積依頼
承認済みベンダー 10E182 ニップル 1 インチ x 8 インチ Npt スチール - 25 個パック | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400度F1.315 "1"--
見積依頼
承認ベンダー 10E183 ニップル 1 インチ x 4-1/2 インチ Npt スチール - 25 個パック | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400度F1.315 "1"-¥10,880
承認ベンダー 10E184 ニップル 1/4 インチ x 7/8 インチ Npt スチール - 25 個パック | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400度F0.54 "1 / 4 "-¥3,759

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 5P724ニップル1/1 x 2/5インチ黒溶接鋼
¥1,978 /単価