APPROVED VENDOR 5JEX8ガードレールポストダブルハイセンターL4インチ
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
アイテム価格 | インライン投稿 |
色 | シルバー |
ガードレールレベル | ダブル |
材料 | 11ガリウム亜鉛めっき鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 10 "×10"×19 / 32 " |
取り付けスタイル | ボルトオン |
正味重量 | 59ポンド |
支柱の寸法(幅x奥行き) | 4 "×4」 |
ポストの高さ | 42.625 " |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5JEX7 | コーナーポスト | ¥63,526 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。