QA1 ロッドエンドおねじ 右勝手
形式 | モデル | 内部径 | ディメンションA | 寸法AA | 最大角度のずれ | 番手 | 寸法E | 寸法G | 寸法H | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CMR3 | 0.189 / 0.191 " | #10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 20度 | #10-32 " | 0.625 " | 1.25 " | 0.75 " | ¥1,608 | |
A | CMR4 | 0.250 / 0.252 " | 1 / 4-28 " | 0.250 / 0.252 " | 27度 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.562 " | 1" | ¥1,672 | |
A | CMR6 | 0.375 / 0.377 " | 3 / 8-24 " | 0.375 / 0.377 " | 22度 | 3 / 8-24 | 1" | 1.938 " | 1.25 " | ¥2,025 | |
A | CMR8 | 0.500 / 0.502 " | 1 / 2-20 " | 0.500 / 0.502 " | 20度 | 1 / 2-20 | 1.312 " | 2.438 " | 1.5 " | ¥2,666 | |
A | CMR10 | 0.625 / 0.627 " | 5 / 8-18 " | 0.625 / 0.627 " | 26度 | 5 / 8-18 | 1.5 " | 2.625 " | 1.625 " | ¥3,905 | |
A | CMR12 | 0.750 / 0.752 " | 3 / 4-16 " | 0.750 / 0.752 " | 24度 | 3 / 4-16 | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | ¥4,755 | |
A | CMR5 | 0.3125 / 0.3145 " | 5 / 16-24 " | 0.3125 / 0.3145 " | 22度 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.875 " | 1.25 " | ¥1,462 | |
A | CMR7 | 0.4375 / 0.4395 " | 7 / 16-20 " | 0.4375 / 0.4395 " | 21度 | 7 / 16-20 | 1.125 " | 2.125 " | 1.375 " | ¥2,316 | |
A | MCMR5 | 5 / 5.065ミリメートル | M5 X 0.8 | 5 / 5.065ミリメートル | 22度 | M5 X 0.8 | 16 mm | 33 mm | 20 mm | ¥2,556 | |
A | MCMR6 | 6 / 6.065ミリメートル | M6 X 1.0 | 6 / 6.065ミリメートル | 23度 | M6 X 1 | 19 mm | 36 mm | 22 mm | ¥2,490 | |
A | MCMR8 | 8 / 8.065ミリメートル | M8 X 1.25 | 8 / 8.065ミリメートル | 28度 | M8 X 1.25 | 22.25 mm | 42 mm | 25 mm | ¥2,917 | |
A | MCMR10 | 10 / 10.065ミリメートル | M10 X 1.5 | 10 / 10.065ミリメートル | 26度 | M10 X 1.5 | 27 mm | 48 mm | 29 mm | ¥3,300 | |
A | MCMR12 | 12 / 12.065ミリメートル | M12 X 1.75 | 12 / 12.065ミリメートル | 27度 | M12 X 1.75 | 30 mm | 54 mm | 33 mm | ¥3,712 | |
A | MCMR14 | 14 / 14.065ミリメートル | M14 X 2.0 | 14 / 14.065ミリメートル | 30度 | M14 X 2 | 34.75 mm | 60 mm | 36 mm | ¥5,210 | |
A | MCMR16 | 16 / 16.065ミリメートル | M16 X 2.0 | 16 / 16.065ミリメートル | 33度 | M16 X 2 | 38 mm | 66 mm | 40 mm | ¥7,014 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マンホールガードレール
- ブロックと滑車
- ペイントコレクターフィルターパッド
- ケースシーラー機
- UV リークディテクタのアクセサリ
- 測定およびレイアウトツール
- 仕上げ用品
- コンピュータ用品とメディア
- ペイントと壁紙ツール
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- ARLINGTON INDUSTRIES ルーフトッパーシリーズコンジットとレースウェイのサポート
- GENERAL ELECTRIC SKLLフレームサーキットブレーカー
- PARKER フレアキャップ、真ちゅう、45度
- EATON E34シリーズ 押ボタンステーション
- EATON コンタクトカートリッジ
- COAXSHER パックバッグモジュール
- VICTOR ガス溶接の衣装
- 3M 化合物
- 3M フラップホイールのロック
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDVD ワーム/ワーム二減速減速機