入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針 |
色 | オレンジ |
調剤 | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト |
ゲージ | 15 |
内部径 | 0.06 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | ステンレス鋼カニューレとポリプロピレンハブ |
外径 | 0.072 " |
タイプ | 使い捨てプローブ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 色 | 調剤 | ゲージ | 内部径 | 長さ | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5FTZ7 | 再利用可能なブラントプローブ1/8 "NPT | - | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 10 | 0.106 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.134 " | ¥9,955 | |
5FTZ8 | 再利用可能なブラントプローブ1/8 "NPT | - | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 13 | 0.071 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.095 " | ¥9,233 | |
5FTZ9 | 再利用可能なブラントプローブ1/8 "NPT | - | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 16 | 0.047 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.065 " | ¥8,905 | |
5FVA0 | 再利用可能なブラントプローブ1/8 "NPT | - | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 19 | 0.027 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.042 " | ¥8,808 | |
5FVA1 | 再利用可能なブラントプローブ1/8 "NPT | - | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 22 | 0.016 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.028 " | ¥9,203 | |
5FVA3 | 再利用可能なブラントプローブ1/4 "NPT | - | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 10 | 0.106 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.134 " | ¥10,051 | |
5FVA4 | 再利用可能なブラントプローブ1/4 "NPT | - | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 13 | 0.071 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.095 " | ¥9,409 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。