TB WOODS AK7158 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 2.5 inch Hub Dia. | AK6RGP

TB WOODS AK7158 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 3Lタイプベルト ハブ径2.5インチ

アイテム:AK6RGP モデル:AK7158
¥17,011 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemVベルトシーブ
ベルトタイプ3L
ボアタイプキー溝で仕上げました
ボアからサイズへのボア径。5 / 8 "
データム直径6.7 "
寸法E0.72 "
寸法L1.47 "
フェイス幅1 1 / 4 "
ハブ径2 1 / 2 "
慣性WR0.12ポンド-平方フィート
内部径6.58 "
材料鋳鉄
マックス。 RPM3600回転
溝の数1
外径6.95 "
全体の長さ(Overall Length)1.46875 "
ピッチ径6.95 "
RPM高3,600RPM
重量 3.9ポンド。

製品バリエーション

プロダクトモデル構造4L、A、またはAXベルトピッチ径4LAまたはベルトピッチ径データム直径寸法Eフェイス幅シャフト径に適合します。ハブ径価格
TB WOODS AK3212 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTW 14A165 AK3212ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK3258 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTX 14A166 AK3258ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK3234 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTY 14A167 AK3234ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK3278 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTZ 14A168 AK3278ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK321 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HUA 14A169 AK321ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK1041 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 3Lタイプベルト ハブ径2.5インチ| AE6FJL 5RHX2 AK104110 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "¥19,926
TB WOODS AK10434 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 3Lタイプベルト ハブ径2.5インチ| AE6FJM 5RHX3 AK1043410 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "¥19,926

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS AK7158 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 3Lタイプベルト ハブ径2.5インチ
¥17,011 /単価