APPROVED VENDOR 5E558 パイプニップル 1 インチ 10 フィート 亜鉛メッキ鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 亜鉛メッキパイプ |
接続 | ねじ付き |
内部径 | 1.049 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 350度F |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 1.315 " |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 40 |
壁の厚さ | 0.133 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7306305032 |
原産国 | GT |
プロダクト | モデル | 直径 | 内部径 | 長さ | 材料 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NXW5 | 1.32 " | - | 7ft。 | 鋼 | - | - | - | ¥51,265 | 見積依頼
| |
4NXW6 | 1.66 " | - | 7ft。 | 鋼 | - | - | - | ¥63,784 | 見積依頼
| |
4NXW7 | 1.9 " | - | 7ft。 | 鋼 | - | - | - | ¥85,010 | 見積依頼
| |
5E556 | - | 0.622 " | 10ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥11,024 | 見積依頼
| |
5E557 | - | 0.824 " | 10ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | ¥13,850 | 見積依頼
| |
5E559 | - | 1.38 " | 10ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | ¥28,897 | 見積依頼
| |
5E560 | - | 1.61 " | 10ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.9 " | 1.5 " | 0.145 " | ¥29,728 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。