APPROVED VENDOR 4NXW6 亜鉛メッキパイプ直径 1.66 インチ - 5 個パック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 亜鉛メッキパイプ |
直径 | 1.66 " |
長さ | 7ft。 |
材料 | 鋼 |
材料引張強度(Lb。) | 48,000 |
公称パイプサイズ(インチ) | 1-1/4 |
止めネジ | スムーズ |
船の重量(kg) | 33.98 |
船高(cm) | 7.84 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 12.65 |
HSコード | 7306501000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 内部径 | 長さ | 材料 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NXW5 | 1.32 " | - | 7ft。 | 鋼 | - | - | - | ¥50,173 | 見積依頼
| |
4NXW7 | 1.9 " | - | 7ft。 | 鋼 | - | - | - | ¥83,217 | 見積依頼
| |
5E556 | - | 0.622 " | 10ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥10,331 | 見積依頼
| |
5E557 | - | 0.824 " | 10ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | ¥12,917 | 見積依頼
| |
5E558 | - | 1.049 " | 10ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.315 " | 1" | 0.133 " | ¥20,640 | 見積依頼
| |
5E559 | - | 1.38 " | 10ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | ¥27,112 | 見積依頼
| |
5E560 | - | 1.61 " | 10ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1.9 " | 1.5 " | 0.145 " | ¥32,363 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。