APPROVED VENDOR 4VZJ1 ライト パネル 0.375 x 23 3/4 x 47 3/4 インチ Pk5
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
アイテム価格 | ライトパネル |
申し込み方法 | 固定具の下のTバーグリッドに敷くか、交換品としてサイズに合わせてカットします |
長さ | 47.75 " |
材料 | スチレン |
パネルの厚さ | 0.375 " |
タイプ | 卵箱 |
幅(Width) | 23.75 " |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 123.7 |
船幅(cm) | 64.01 |
HSコード | 9405920000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。