APPROVED VENDOR 4VNY8 平ワッシャー 内径 2 5/8 X 外径 5 50PK
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | USSワッシャー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 2.5 " |
内部径 | 2.625 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 5" |
ロックウェル硬度 | B49 |
サイズ | 2.5 " |
厚さ | 15 / 64 " |
厚さの許容 | +/- 0.035 " |
タイプ | USS |
船の重量(kg) | 21.64 |
船高(cm) | 11.01 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。