入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイルシート |
合金タイプ | 1100シリーズ |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 0.100 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | ソフト |
厚さ | 0" |
厚さの許容 | +/- 0.100 " |
幅(Width) | 10.75 " |
幅の許容 | +/- 0.001 " |
船の重量(kg) | 3.71 |
船高(cm) | 8.76 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7607113000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4UGH6 | 10.75 " | 9" | ¥7,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。