APPROVED VENDOR 4UEJ6調整可能な高さ作業台の幅48ステンレス鋼の棚
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
アイテム価格 | 調整可能な作業台 |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
高さ | 34 1 / 2〜35 1/2 " |
負荷定格 | 600ポンド。 |
材料 | ステンレススチール製のトップ、フレーム、アンダーシェルフ |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 32.66 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2KRD6 | 30 " | ステンレススチールのトップとバックスプラッシュ、亜鉛メッキのフレームとアンダーシェルフ | 48 " | ¥117,627 | ||
2KRD7 | 30 " | ステンレススチールのトップとバックスプラッシュ、亜鉛メッキのフレームとアンダーシェルフ | 72 " | ¥170,756 | 見積依頼
| |
2KRD8 | 30 " | ステンレススチールトップ、亜鉛メッキフレームとアンダーシェルフ | 48 " | ¥91,863 | ||
2KRD9 | 30 " | ステンレススチールトップ、亜鉛メッキフレームとアンダーシェルフ | 72 " | ¥122,351 | 見積依頼
| |
2KRE1 | 30 " | ステンレススチールのトップ、亜鉛メッキのフレームとベース | 48 " | ¥89,213 | ||
2KRE2 | 30 " | ステンレススチールのトップ、亜鉛メッキのフレームとベース | 72 " | ¥121,987 | 見積依頼
| |
2KRE6 | 24 " | ステンレススチールトップ、亜鉛メッキフレームとアンダーシェルフ | 24 " | ¥96,188 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。