APPROVED VENDOR 2KRE2調整可能な作業台の幅72インチの深さ30インチのステンレス鋼グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能な作業台 |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
高さ | 34 1 / 2〜35 1/2 " |
負荷定格 | 600ポンド。 |
材料 | ステンレススチールのトップ、亜鉛メッキのフレームとベース |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2KRD6 | 30 " | ステンレススチールのトップとバックスプラッシュ、亜鉛メッキのフレームとアンダーシェルフ | 48 " | ¥91,498 | ||
2KRD7 | 30 " | ステンレススチールのトップとバックスプラッシュ、亜鉛メッキのフレームとアンダーシェルフ | 72 " | ¥145,957 | 見積依頼
| |
2KRD8 | 30 " | ステンレススチールトップ、亜鉛メッキフレームとアンダーシェルフ | 48 " | ¥81,944 | ||
2KRD9 | 30 " | ステンレススチールトップ、亜鉛メッキフレームとアンダーシェルフ | 72 " | ¥97,920 | 見積依頼
| |
2KRE1 | 30 " | ステンレススチールのトップ、亜鉛メッキのフレームとベース | 48 " | ¥77,046 | ||
2KRE6 | 24 " | ステンレススチールトップ、亜鉛メッキフレームとアンダーシェルフ | 24 " | ¥84,247 | ||
2KRE7 | 24 " | ステンレススチールトップ、亜鉛メッキフレームとアンダーシェルフ | 48 " | ¥66,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。