APPROVED VENDOR 4UDK9フォークエクステンションブラック5x54インチ-2パック
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
アイテム価格 | フォークエクステンション |
色 | ブラック |
延長長さ | 54 " |
フォーク幅 | 5" |
材料 | 鋼 |
最小フォークの長さ | 36 " |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8431200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。