APPROVED VENDOR 2KFG8フォークエクステンションイエロー4x72インチ-2個入りパック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークエクステンション |
色 | イエロー |
延長長さ | 72 " |
フォーク幅 | 4" |
材料 | 鋼 |
最小フォークの長さ | 48 " |
船の重量(kg) | 49.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 209.55 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8431200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。