APPROVED VENDOR 4TZY2エッジプロテクター36x 3-0.016個入りパック
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
アイテム価格 | エッジプロテクター |
色 | ホワイト |
長さ | 36 " |
材料 | リサイクル板紙 |
厚さ | 0.16 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 95.25 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 4819200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。