入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 12 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 0.84 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | CN |
モデル | 基本接続タイプ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TNP7 | 完全にスレッド | 1 / 4 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 0.405 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥877 | |
4TNP8 | 完全にスレッド | 1 / 4 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 0.54 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ¥862 | |
4TNP9 | 完全にスレッド | 1 / 2 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 0.675 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ¥1,005 | |
4TNR1 | 完全にスレッド | 1 / 2 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 0.84 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | ¥1,304 | |
4TNR2 | 完全にスレッド | 3 / 4 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 1.05 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ¥1,676 | |
4TNR3 | 完全にスレッド | 1" | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 1.315 " | 1" | 3 / 16 " | ¥2,271 | |
4TNR4 | 完全にスレッド | 1.25 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 1.66 " | 1.25 " | 3 / 16 " | ¥1,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。