入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タープフック |
色 | シルバー |
深さ | 2.25 " |
終了 | 亜鉛 |
高さ | 4.75 " |
フックの高さ | 1-3 / 4」 |
長さ | 4.75 " |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | 鋼線 |
幅(Width) | 5 / 8 " |
線径 | 0.375 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PB81 | 1.75 " | 3.5 " | 3.5 " | 150ポンド | 1 / 2 " | 0.343 " | ¥456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。