APPROVED VENDOR 4NLY8コルクロールBb14mm厚さ1.5インチx48フィート
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
アイテム価格 | ロールストック |
グレード | BB14 |
長さ | 437ft。 |
材料 | コルク |
厚さ | 1.5 mm |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 47.63 |
船高(cm) | 125.73 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 4504105000 |
原産国 | PT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。