APPROVED VENDOR 4NLY6コルクロールBb14mm厚さ0.8インチx48フィート
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
アイテム価格 | ロールストック |
グレード | BB14 |
長さ | 656ft。 |
材料 | コルク |
厚さ | 0.8 mm |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 126.24 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 4504105000 |
原産国 | PT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。