APPROVED VENDOR 4LZH3冷媒回収シリンダー50ポンド
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
アイテム価格 | 冷媒回収シリンダー |
ベース(Base) | 8-1/16 |
破裂圧力 | 800 PSI |
容量 | 21.64 / 47.7 kg / Lb |
チョーカー類 | 7-1/2 |
終了 | 粉体塗装、高光沢 |
高さ | 19.437 " |
使用する | 液面センサーまたはスケール |
音量 | 1320.6立方インチ |
空の重量 | 28.0ポンド |
幅(Width) | 12.25 " |
船の重量(kg) | 15.41 |
船高(cm) | 53.09 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | TH |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 使用する | 音量 | 空の重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LZH2 | 11.84 / 26.1 kg / Lb | 17 15 / 16 " | 液面センサー(4LZH4)またはスケール | 722.5立方インチ | 17.2ポンド | 9 1 / 16 " | ¥41,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。