パーカーナット、ステンレス鋼
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NU1-316 | 1 / 16 " | A-LOK(R) | 3 / 8 " | 16,800のプサイ | 1 / 16 " | ¥2,550 | |
B | 1BZ-SS | 1 / 16 " | CPI(TM) 圧縮 | 3 / 8 " | 16,800のプサイ | 1 / 16 " | ¥2,662 | |
B | 3BZ-SS | 3 / 16 " | CPI(TM) 圧縮 | 1 / 2 " | 10,300のプサイ | 3 / 16 " | ¥1,536 |
ナット、ステンレス鋼
パーカー ナットは、薄肉金属管システムと厚肉金属管システムの両方にコンポーネントを一緒に取り付けるのに適しています。 これらのナットはフレアレス設計で、締めるとフェルールがチューブに押し付けられ、漏れのないシールと確実な取り付けが保証されます。 摩耗環境に対する損傷や、さまざまな温度に対する不要な圧縮/膨張に耐えるステンレス鋼構造を採用しています。 これらのフレアレス ナットは、圧力定格 10300 および 16800 psi の幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ユーティリティヒーター
- 大工と整備士の鉛筆
- ストップ/スローパドル
- ろ過された遠心供給人工呼吸器より少ないドライブパッケージ
- ベルトドライブシングルインレットスクエアハウジングブロワー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ストラップおよびストラップ装置
- メールボックスと投稿
- 池の付属品
- オイルクーラー
- ADVANCE TABCO ウォールシェルフ
- RIDGID クイックアクションチューブカッター
- SPEARS VALVES PVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、ソケットおよびねじ式、FKM
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 2 インチ、両端ネジ付き
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 8 インチ、プレーンエンド
- RINGERS GLOVES 耐久性のある引き抜きインパクトグローブ
- BALDOR / DODGE GT、タップベースピローブロック、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE QD、SKサイズブッシュ
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ青銅製ウォームギヤ
- ENERPAC ZPSシリーズ圧力スイッチキット