APPROVED VENDOR 4KCT5組み立てられていないロッカー3層幅36深さ12高さ78灰色
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | 凹型 |
開口部あたりのフック | 1 XNUMX 本爪天井フック |
レガシー | 同梱 |
ロッカーの構成 | (3)広い、(9)開口部 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 11 " |
開口部の高さ | 22 " |
開口部の幅 | 9" |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
段 | スリー |
船の重量(kg) | 62.37 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 205.74 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ロッカードアタイプ | 組み立て済み/未組み立て | 色 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFH7 | ルーバー | 組み立てられていません | グレー | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | - | 見積依頼
| |
2HFH9 | ルーバー | 組み立てられていません | グレー | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | ¥137,081 | 見積依頼
| |
2HFJ2 | ルーバー | 組み立てられていません | グレー | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | 見積依頼
| |
2HFJ3 | ルーバー | 組み立てられていません | (フィニアン・タン) | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | 見積依頼
| |
2HFJ4 | ルーバー | 組み立てられていません | グレー | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | 見積依頼
| |
2HFJ9 | ルーバー | 組み立てられていません | (フィニアン・タン) | 11 " | 33.75 " | 9" | 12 " | 78 " | - | 見積依頼
| |
2HFK3 | ルーバー | 組み立てられていません | グレー | 17 " | 33.75 " | 9" | 18 " | 78 " | ¥149,461 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。