APPROVED VENDOR 4HWX1 スリップオンフランジパイプサイズ 6 インチ外径 11 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリップオンフランジ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 150 |
接続タイプ | 溶接した |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
穴の数 | 8 |
外径 | 11 " |
パイプサイズ | 6" |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
船の重量(kg) | 7.44 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 7307215000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。