APPROVED VENDOR 4HWU2 スリップオンフランジパイプサイズ 3/4 インチ外径 3 7/8 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリップオンフランジ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 150 |
接続タイプ | 溶接した |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
穴の数 | 4 |
外径 | 3.875 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307215000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。